Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
Détails
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMontage au pied
- Type de produitCylindres pneumatiques de bouchon
- SérieRZQ
Aperçu
- Cylindre à 3 positions avec mécanisme de butée intermédiaire
- Course en 2 étapes activée avec une petite augmentation de la longueur
- Répétabilité dans le positionnement de l’arrêt intermédiaire : ¹0.02 ou moins
- L’AVC de premier stade peut être librement spécifié
- Grandes variations dans le montage