Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieSQ
Aperçu
- Fluide : Air/gaz inertiel
- Pression de service maximale : 0.7MPa
- Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C