Spécifications
Détails
- Type de produitCylindres pneumatiques de bouchon
- SérieRZQ
Aperçu
Description du fabricant
RZQL40-125-40 CYLINDRE, 3-POSITION
- Cylindre à 3 positions avec mécanisme de butée intermédiaire
- Course en 2 étapes activée avec une petite augmentation de la longueur
- Répétabilité dans le positionnement de l’arrêt intermédiaire : ¹0.02 ou moins
- L’AVC de premier stade peut être librement spécifié
- Grandes variations dans le montage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité