Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieSJ
Aperçu
Description du fabricant
SJ3160N-5NMOZ-C6 VANNE
- Durée de vie de 50 millions de cycles
- Port : M5x0.5; raccord à pousser : 2mm, 4mm, 6mm, 1/8", 5/32", 1/4"
- Débit jusqu'à 0.12 Cv (C = 0.56 l/s*bar)
- Consommation d’énergie : 0.15W
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité