Motion
SQ2131NR-5B1-C8-Q

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131NR-5B1-C8-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09745466
N° MFRSQ2131NR-5B1-C8-Q
Prix81.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131NR-5B1-C8-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09745466
N° MFRSQ2131NR-5B1-C8-Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SQ2131NR-5B1-C8-Q VANNE, SGL, ENFICHABLE
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon