Spécifications
Détails
- SérieS070
Aperçu
Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT S070A-6DG-X26-6 3
- Électrovanne à 3 ports, à commande directe
- Largeur de la vanne : 7mm
- Poids : 5g (vanne à unité unique)
- Bruit de fonctionnement : 38dB(A) ou moins
- Consommation d’énergie : 0.35W (std), 0.1W (avec circuit d’économie d’énergie)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité