Motion
SQ2430-51-C8-Q

SMC CORP OF AMERICA
SQ2430-51-C8-Q

Vanne, simple, enfichable
N° D’ARTICLE MI09746044
N° MFRSQ2430-51-C8-Q
Prix104.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2430-51-C8-Q

Vanne, simple, enfichable
N° D’ARTICLE MI09746044
N° MFRSQ2430-51-C8-Q
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
Prix104.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SQ

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SQ2430-51-C8-Q , SIMPLE, ENFICHABLE
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté