Motion
S070C-5DG-32-X62

SMC CORP OF AMERICA
S070C-5DG-32-X62

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3
N° D’ARTICLE MI09746666
N° MFRS070C-5DG-32-X62
Prix48.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
S070C-5DG-32-X62

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3
N° D’ARTICLE MI09746666
N° MFRS070C-5DG-32-X62

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    S070

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT S070C-5DG-32-X62 3
  • Électrovanne à 3 ports, à commande directe
  • Largeur de la vanne : 7mm
  • Poids : 5g (vanne à unité unique)
  • Bruit de fonctionnement : 38dB(A) ou moins
  • Consommation d’énergie : 0.35W (std), 0.1W (avec circuit d’économie d’énergie)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté