Motion
S070M-5AC-40
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3
N° D’ARTICLE MI09746865
N° MFRS070M-5AC-40
Prix39.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3
N° D’ARTICLE MI09746865
N° MFRS070M-5AC-40

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    S070

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT S070M-5AC-40 3
  • Électrovanne à 3 ports, à commande directe
  • Largeur de la vanne : 7mm
  • Poids : 5g (vanne à unité unique)
  • Bruit de fonctionnement : 38dB(A) ou moins
  • Consommation d’énergie : 0.35W (std), 0.1W (avec circuit d’économie d’énergie)

Les clients ont également acheté