Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieSV
Aperçu
Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT SS5V1-W10S1NWD-08B-N7 5
- Collecteur de type EX250 de la base de la biellette pour vannes SV1000
- Câblage série avec unité d’entrée/sortie
- Protection IP67
- Nombre d’entrées/sorties : 32 chacune
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité