Motion
SS5V1-W10S1NWD-08B-N7-D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S1NWD-08B-N7-D0

Collecteur d’électrovannes à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09746907
N° MFRSS5V1-W10S1NWD-08B-N7-D0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S1NWD-08B-N7-D0

Collecteur d’électrovannes à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09746907
N° MFRSS5V1-W10S1NWD-08B-N7-D0
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SV

Aperçu

Description du fabricant
ORIFICE SS5V1-W10S1NWD-08B-N7-D0 5
  • Collecteur de type EX250 de la base de la biellette pour vannes SV1000
  • Câblage série avec unité d’entrée/sortie
  • Protection IP67
  • Nombre d’entrées/sorties : 32 chacune
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté