Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 1/8 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes4
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV1000
Aperçu
- Base de cassette, collecteur type EX120 pour vanne SV1000
- Câblage série de sortie dédié
- Protection IP67
- Nombre de sorties : 16
- Maximum de 16 stations disponibles en standard
- 6 tailles de port disponibles
- Montage sur rail DIN