Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieSV
Aperçu
Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT SS5V1-W10CD-04D-N7 5
- Collecteur de type connecteur circulaire à base de barre d'attache pour vanne SV1000
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 6 ports disponibles
- Montage sur rail DIN en option