Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 6 po de diamètre
Details
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes4
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV1000
Aperçu
Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT SS5V1-W10CD-04U-C6 5
- Collecteur de type connecteur circulaire à base de barre d'attache pour vanne SV1000
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 6 ports disponibles
- Montage sur rail DIN en option