Motion
SS5V1-W10CD-05B-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10CD-05B-C6

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09747772
N° MFRSS5V1-W10CD-05B-C6
Prix290.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10CD-05B-C6

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09747772
N° MFRSS5V1-W10CD-05B-C6
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
Prix290.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT SS5V1-W10CD-05B-C6 5
  • Collecteur de type connecteur circulaire à base de barre d'attache pour vanne SV1000
  • Protection IP67
  • Nombre de connecteurs : 26 broches
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 6 ports disponibles
  • Montage sur rail DIN en option

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif