Motion
SS5V1-W10S0D-04U-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S0D-04U-C6

SS5V 04 COLLECTEUR DE STATION, BASE DE TIGE D'ATTACHE
N° D’ARTICLE MI09748046
N° MFRSS5V1-W10S0D-04U-C6
Prix156.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S0D-04U-C6

SS5V 04 COLLECTEUR DE STATION, BASE DE TIGE D'ATTACHE
N° D’ARTICLE MI09748046
N° MFRSS5V1-W10S0D-04U-C6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix156.21 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SV

Aperçu

Description du fabricant
SS5V1-W10S0D-04U-C6 SS5V 04 POSTE
  • Base de tirant, base de collecteur de type EX500 pour SV1000 vannes
  • Câblage série décentralisé
  • Protection IP67
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté