Motion
SS5V1-10FD1-06US-C4

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-06US-C4

Collecteur d’électrovannes à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09748116
N° MFRSS5V1-10FD1-06US-C4
Price$237.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-06US-C4

Collecteur d’électrovannes à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09748116
N° MFRSS5V1-10FD1-06US-C4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$237.34/each

Spécifications

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SV

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT SS5V1-10FD1-06US-C4 5
  • Collecteur de base de biellette pour vanne SV1000
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Nombre maximum de solénoïdes : 24
  • Nombre de connecteurs : 26, 25, 20, 10 broches
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 6 tailles de port disponibles
  • Montage sur rail DIN en option

Les clients ont également acheté