MCGILL 1652330000
Suiveurs de cames plates et raides MCFD 52 - série métrique CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 40.5 mm, blindé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir