Motion
SS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09749285
N° MFRSS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0
Prix409.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09749285
N° MFRSS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0
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
Prix409.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de postes
    12
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV1000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0 SS5V 12
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords à une touche
  • Protocoles de bus de terrain applicables : DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtheNet/IP„¢, EtherCAT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon