Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 4 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes16
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV1000
Aperçu
Description du fabricant
SS5V1-W10S10D-16B-C4 SS5V 16 POSTE
- Collecteur de type EX250 de la base de la biellette pour vannes SV1000
- Câblage série avec unité d’entrée/sortie
- Protection IP67
- Nombre d’entrées/sorties : 32 chacune
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité