Motion
SS5V1-16FD1-05U-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-16FD1-05U-N3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09750057
N° MFRSS5V1-16FD1-05U-N3
Prix203.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-16FD1-05U-N3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09750057
N° MFRSS5V1-16FD1-05U-N3
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
Prix203.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 5/32 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de postes
    5
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV1000

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT SS5V1-16FD1-05U-N3 5
  • Collecteur de base de cassette pour vanne SV1000
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
  • Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches
  • Maximum de 18 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté