Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 6 po de diamètre
Details
- Type d’assemblagePilote interne/Silencieux intégré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes15
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV3000
Aperçu
Description du fabricant
SS5V3-W10S1EAND-15BS-C6 SS5V 15 POSTE
- Collecteur de type EX260 de la base de la biellette pour vannes SV3000
- Câblage série, type intégré pour sortie
- Maximum de 16 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité