Motion
SS5V4-10FD1-04BS-C12

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-10FD1-04BS-C12

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI09750323
N° MFRSS5V4-10FD1-04BS-C12
Prix372.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-10FD1-04BS-C12

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV4000
N° D’ARTICLE MI09750323
N° MFRSS5V4-10FD1-04BS-C12
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
Prix372.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 12 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de postes
    4
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV4000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V4-10FD1-04BS-C12 SS5V 04 POSTE
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Base de biellette, série 4000
  • Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
  • Nombre maximum de stations : 20
  • Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good