Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 1/4 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes8
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV2000
Aperçu
- Collecteur de type EX260 de la base de la biellette pour vannes SV2000
- Câblage série, type intégré pour sortie
- Maximum de 16 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 tailles de port disponibles