Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 3/8 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblagePilote interne/Silencieux intégré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes2
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV3000
Aperçu
- Collecteur de type EX260 de la base de la biellette pour vannes SV3000
- Câblage série, type intégré pour sortie
- Maximum de 16 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 tailles de port disponibles