Motion
SS5Y3-10PG1-05US-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10PG1-05US-C6

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09752993
N° MFRSS5Y3-10PG1-05US-C6
Prix135.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10PG1-05US-C6

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09752993
N° MFRSS5Y3-10PG1-05US-C6
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
Prix135.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connecteur
    Câble plat à ruban, 20 broches
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Orientation d’entrée
    Vers le haut
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    6
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    5
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10PG1-05US-C6 SS5Y3 5 STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
  • Raccords à une touche
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good