Spécifications
Détails
- Type de connecteurConnecteur D-sub, 25 broches
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Orientation d’entréeVers le haut
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- ModèlePort latéral
- Type de montageMontage sur rail DIN sans plaque signalétique
- Nombre de postes5
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral
- Disponible avec pilote externe
- Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
- Raccords à une touche