Spécifications
Details
- Type de connecteurConnecteur D-sub, 25 broches
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Orientation d’entréeVers le haut
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur6
- ModèlePort latéral
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes7
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
Description du fabricant
SS5Y3-10F1-07DS-C6 SS5Y3 7 COLLECTEUR STA
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral
- Disponible avec pilote externe
- Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
- Raccords à une touche
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité