Spécifications
Détails
- Type de connecteurEX600, avec EtherCAT
- Pays d’origineÉtats-Unis
- À utiliser avec la sérieSY3000
- ModèlePort latéral, interface série, EX600
- Type de montageMontage sur rail DIN sans plaque signalétique
- Nombre de postes16
- SérieSY
- Unité communeCourant positif, connecteur M12
- Spécification de l’unitéEtherCAT
Aperçu
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral
- Disponible avec pilote externe
- Raccords à une touche