Motion
SS5Y3-10S6EA2-16B-N3D

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10S6EA2-16B-N3D

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09754503
N° MFRSS5Y3-10S6EA2-16B-N3D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10S6EA2-16B-N3D

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09754503
N° MFRSS5Y3-10S6EA2-16B-N3D
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de connecteur
    EX600, avec EtherNet/IP (2 ports)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Modèle
    Port latéral, interface série, EX600
  • Type de montage
    Montage sur rail DIN sans plaque signalétique
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche, fixe
  • Unité commune
    Courant positif, connecteur M12
  • Spécification de l’unité
    EtherNet/IP , 2 ports

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10S6EA2-16B-N3D SS5Y3 16 STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon