Motion
SS5Y3-10SEAN-16B-N7AA

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10SEAN-16B-N7AA

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI09755055
N° MFRSS5Y3-10SEAN-16B-N7AA
Prix702.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10SEAN-16B-N7AA

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI09755055
N° MFRSS5Y3-10SEAN-16B-N7AA
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
Prix702.16 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral, interface série
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    16
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Unité commune
    PNP
  • Spécification de l’unité
    EtherNet/IP 32 sorties - Connecteur M12

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10SEAN-16B-N7AA SS5Y3 16 STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté