Motion
SS5Y3-10SEAN-06B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10SEAN-06B-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09755468
N° MFRSS5Y3-10SEAN-06B-N7
Prix534.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10SEAN-06B-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09755468
N° MFRSS5Y3-10SEAN-06B-N7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix534.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral, interface série
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    6
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Unité commune
    PNP
  • Spécification de l’unité
    EtherNet/IP 32 sorties - Connecteur M12

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10SEAN-06B-N7 SS5Y3 6 STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords à une touche

You May Also Like

Les clients ont également acheté