Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur6
- ModèlePort latéral, interface série
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes8
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Spécification de l’unitéEtherNet/IP .
Aperçu
Description du fabricant
SS5Y3-10SZE4C-08B-C6 SS5Y3 8 STA
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral
- Disponible avec pilote externe
- Raccords à une touche
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité