Motion
SS5Y3-10F1-09B-N7D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10F1-09B-N7D0

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Collecteur, raccord à une touche pour filetages de raccord à une touche de 1/4 po.
N° D’ARTICLE MI09756370
N° MFRSS5Y3-10F1-09B-N7D0
Prix197.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10F1-09B-N7D0

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Collecteur, raccord à une touche pour filetages de raccord à une touche de 1/4 po.
N° D’ARTICLE MI09756370
N° MFRSS5Y3-10F1-09B-N7D0
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
Prix197.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Type de connecteur
    Connecteur D-sub, 25 broches
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Orientation d’entrée
    Vers le haut
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    sans rail DIN, avec support
  • Nombre de postes
    9
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10F1-09B-N7D0 SS5Y3 9 STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
  • Raccords à une touche