Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- À utiliser avec la sérieSY3000
- ModèlePorté supérieur, interface série
- Type de montageMontage sur rail DIN sans plaque signalétique
- Nombre de postes16
- SérieSY
- Unité communePNP
- Spécification de l’unitéEtherNet/IP 32 sorties - Connecteur M12
Aperçu
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Haut transféré
- Les options comprennent un pilote externe, un silencieux intégré
- Disponible avec rail DIN plus long que standard