Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion3 m
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- ModèlePort latéral
- Type de montageMontage direct
- Nombre de cœurs9 cœurs
- Nombre de postes2
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
Description du fabricant
SS5Y3-10L33-02US-LN7 SS5Y3 2 STA
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral
- Disponible avec pilote externe
- Trousse de fils conducteurs
- Raccords à une touche