Spécifications
Details
- Type de connecteurConnecteur D-sub, 25 broches
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Orientation d’entréeVers le haut
- À utiliser avec la sérieSY3000
- Orifice(s) du collecteur1/8 po
- ModèlePort latéral
- Type de montageMontage sur rail DIN sans plaque signalétique
- Nombre de postes2
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Type de câblageTous les câblages uniques
Aperçu
Description du fabricant
SS5Y3-50F1-S02U-N1D BASE MÉTALLIQUE ENFICHABLE
- Base métallique enfichable (IP40)
- Port latéral ou inférieur
- Port latéral disponible avec pilote externe
- Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
- Disponible avec raccords à une touche
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité