Motion
SS5Y3-50F1-S08U-KN7ND

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-50F1-S08U-KN7ND

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09759270
N° MFRSS5Y3-50F1-S08U-KN7ND
Prix132.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-50F1-S08U-KN7ND

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI09759270
N° MFRSS5Y3-50F1-S08U-KN7ND
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
Prix132.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connecteur
    Connecteur D-sub, 25 broches
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Orientation d’entrée
    Vers le haut
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage sur rail DIN sans plaque signalétique
  • Nombre de postes
    8
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord NPT à une touche
  • Type de câblage
    Tous les câblages uniques

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-50F1-S08U-KN7ND BASE MÉTALLIQUE ENFICHABLE
  • Base métallique enfichable (IP40)
  • Port latéral ou inférieur
  • Port latéral disponible avec pilote externe
  • Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
  • Disponible avec raccords à une touche

Vous pourriez également aimer