Spécifications
Détails
- Type de connecteurConnecteur D-sub, 25 broches
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Orientation d’entréeLatéral
- À utiliser avec la sérieSY3000
- ModèlePorté sur le dessus
- Type de montagesans rail DIN, avec support
- Nombre de postes4
- SérieSY
Aperçu
- Base métallique enfichable (IP40)
- Haut transféré
- Pilote externe facultatif
- Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
- Filetage : Rc, G, NPT, NPTF