Spécifications
Détails
- Type de connecteurEX600, avec EtherCAT
- Pays d’origineÉtats-Unis
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur8
- ModèlePort latéral, interface série, EX600
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes6
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Unité communeCommun négatif, connecteur de 7/8 po
- Spécification de l’unitéEtherCAT
Aperçu
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral ou inférieur
- Disponible avec pilote externe
- Raccords à une touche