Spécifications
Détails
- Type de connecteurConnecteur D-sub, 25 broches
- Pays d’origineJP
- Orientation d’entréeVers le haut
- À utiliser avec la sérieSY7000
- Orifice(s) du collecteur6
- ModèlePort latéral
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes6
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
- Base de connexion du connecteur enfichable
- Port latéral ou inférieur
- Disponible avec pilote externe
- Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
- Raccords à une touche