Motion
SS5Y5-45NPD-06B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45NPD-06B-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI09764754
N° MFRSS5Y5-45NPD-06B-N7
Prix179.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45NPD-06B-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI09764754
N° MFRSS5Y5-45NPD-06B-N7
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
Prix179.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    6
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-45NPD-06B-N7 SS5Y5 BASE DE COLLECTEUR
  • Collecteur pour vannes montées sur socle SY5000
  • Le boîtier de raccordement peut être monté du côté D ou U
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
  • Maximum de 20 stations (26 broches); 16 stations (20 broches) and8 stations (10 broches) disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteur plat 26, 20 ou 10 broches pour le raccordement aux vannes
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon