Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes9
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour SY5000
- Vannes câblées individuellement
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 15 tailles de port disponibles