Motion
SS5Y7-50F1-10U-KN11

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-50F1-10U-KN11

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI09768162
N° MFRSS5Y7-50F1-10U-KN11
Prix191.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-50F1-10U-KN11

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI09768162
N° MFRSS5Y7-50F1-10U-KN11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connecteur
    Connecteur D-sub, 25 broches
  • Pays d’origine
    JP
  • Orientation d’entrée
    Vers le haut
  • À utiliser avec la série
    SY7000
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    10
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y7-50F1-10U-KN11 BASE MÉTALLIQUE ENFICHABLE
  • Base métallique enfichable (IP40)
  • Port latéral ou inférieur
  • Port latéral disponible avec pilote externe
  • Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
  • Disponible avec raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté