Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde simple position 2
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote interne
- SérieSV
- Série de vannesSV2000
Aperçu
Description du fabricant
SV2100-5W3U-02T 2 POSITION UNIQUE
- Vanne simple, type sous-plaque
- Protection IP67
- Fluide : air
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité