Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 6 po de diamètre
Détails
- ActionnementSolénoïde simple position 2
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote externe
- SérieSV
- Série de vannesSV2000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension lumineuse et de surtension
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de service : -100kPa à 0.7MPa
- Temps de réponse ms (à 0.5MPa) : 33 ou moins
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
- Boîtier : IP67 (basé sur IEC529)