Motion
SV2A00-5FU-T-C8

SMC CORP OF AMERICA
SV2A00-5FU-T-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - vanne double à 3 ports à 4-Way et 4 positions : N.F./N.F., 24 V c.c., 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI09770613
N° MFRSV2A00-5FU-T-C8
Prix147.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV2A00-5FU-T-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - vanne double à 3 ports à 4-Way et 4 positions : N.F./N.F., 24 V c.c., 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI09770613
N° MFRSV2A00-5FU-T-C8
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
Prix147.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Actionnement
    Vanne à 3 ports double position 4  : N.F./N.C.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    4
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV2000
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension lumineuse et de surtension

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE PORT 3 POSITION SV2A00-5FU-T-C8 4
  • Fluide : air
  • Plage de pression de service : -100kPa à 0.7MPa
  • Temps de réponse ms (à 0.5MPa) : 33 ou moins
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
  • Boîtier : IP67 (basé sur IEC529)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté