Motion
SV2A00-6W1U-02T

SMC CORP OF AMERICA
SV2A00-6W1U-02T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI09770630
N° MFRSV2A00-6W1U-02T
Prix126.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV2A00-6W1U-02T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI09770630
N° MFRSV2A00-6W1U-02T
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
Prix126.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Vanne à 3 ports double position 4  : N.F./N.C.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Série de vannes
    SV2000

Aperçu

Description du fabricant
SV2A00-6W1U-02T 4 POSITION DOUBLE PORT 3
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

You May Also Like

Les clients ont également acheté