Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Longueur du fil de connexion3 m
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Changement automatiqueReed, Volt c.c. <gt/>5 <lt/>24, Volt c.a. <lt/>100, DEL
- Série CleanType de soulagement
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Type de montageStyle de base
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique