Spécifications
Détails
- ActionnementCentre fermé à 3 positions
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote interne
- SérieSV
- Série de vannesSV3000
Aperçu
Description du fabricant
SV3300-5W7U-03N 3 POSITION CENTRE FERMÉ
- Vanne simple, type sous-plaque
- Protection IP67
- Fluide : air
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité